Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour le vissage de plaques d'immatriculation dans l'industrie automobile
- Plastique PA-GFRP
- Plaque de plâtre D = 9 mm
- Panneau en bois aggloméré = 9,5 mm
- Panneau de fibres cimentées D = 4,8 mm
- Percer un trou de la taille spécifiée dans un élément structurel
- Insérer le rivet aveugle dans l'élément structurel
- A l'aide d'un tournevis, visser la vis métrique dans le rivet aveugle, à travers la partie à fixer
- Le vissage rapproche les rivets aveugles et assure le maintien mécanique de la partie à fixer
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!