Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Ecrou autofreinant Avec embase, sous-tête striée
Ecrou autofreinant Avec embase, sous-tête striée - 1
Ecrou autofreinant Avec embase, sous-tête striée - 2
Ecrou autofreinant Avec embase, sous-tête striée - 3
Ecrou autofreinant Avec embase, sous-tête striée - 4
Ecrou autofreinant Avec embase, sous-tête striée - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou autofreinant Avec embase, sous-tête striée

Ecrou hexagonal, embase, sous-tête striée, filetage autofreinant, acier inoxydable passivé A4-80

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Général :


L'écrou autofreinant intègre une fonction autofreinante dans le filetage femelle. Il s'agit d'un profil de filetage modifié composé de surfaces biseautées. Ces surfaces biseautées sont orientées vers la direction de chargement de la vis.


Les surfaces biseautées ont un angle de pas de 30°, ce qui produit un effet autofreinant dans la connexion.



Caractéristiques techniques supplémentaires :


  • Passivé selon la norme ISO 16048

  • Revêtement GLEITMO 627


Aperçu des avantages :


  • Facile à installer

  • Élimine les erreurs d'installation (oubli de bloquer la vis)

  • Des filetages externes standard (vis) de classe de tolérance moyenne peuvent être utilisés

  • Distribution uniforme de la contrainte sur tous les filetages

  • Empêche le dénudage des filetages

  • Solution de verrouillage économique car aucune pièce supplémentaire n'est nécessaire

  • Maintient la précharge sans aucune défaillance fonctionnelle