Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou hexagonal à embase et pièce de serrage (insert non métallique) DIN 6926 acier 8 zingué bleu (A2K)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
La norme DIN 6926 a été retirée et remplacée par la norme EN 1663. Il existe des similitudes limitées (Les écrous à pas fin ont été inclus dans la norme DIN EN 1666 | La hauteur de l'écrou a été modifiée | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm | La résistance 12 a été retirée), (Les écrous à pas fin ont été inclus dans la norme DIN EN 1663 | La hauteur de l'écrou a été modifiée | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm | La résistance 12 a été retirée | La résistance 6 a été ajoutée).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!