Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Ecrou hexogonal autofreinant à embase EN 1664 acier classe 10 zingué EN 1664, acier 10 zingué bleu (A2K)
Ecrou hexogonal autofreinant à embase EN 1664 acier classe 10 zingué EN 1664, acier 10 zingué bleu (A2K) - 1
Ecrou hexogonal autofreinant à embase EN 1664 acier classe 10 zingué EN 1664, acier 10 zingué bleu (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexogonal autofreinant à embase EN 1664 acier classe 10 zingué EN 1664, acier 10 zingué bleu (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La norme ISO EN 1664 remplace la norme DIN 6927 | Il existe des similitudes limitées | Les écrous à pas fin ont été inclus dans la norme DIN EN 1667 | La hauteur de l'écrou a été modifiée | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm.