Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou expansible avec zone de vissage ouverte
Pour la fixation de tôle avec vis ST
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage sur un seul côté, permet par conséquent de freiner les écrous
- Ne peut pas être tordu
- Résistant à la corrosion
- Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant
- La bride peut servir d'entretoise
- Pas de contact direct entre la tôle et la vis
- Réutilisable
Pour la fixation de tôle avec vis.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!