Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Ecrou hexagonal DIN980 acier 10 zingué DIN 980, acier zingué 10 à passivation par film épais (VZD)
Ecrou hexagonal DIN980 acier 10 zingué DIN 980, acier zingué 10 à passivation par film épais (VZD) - 1
Ecrou hexagonal DIN980 acier 10 zingué DIN 980, acier zingué 10 à passivation par film épais (VZD) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal DIN980 acier 10 zingué DIN 980, acier zingué 10 à passivation par film épais (VZD)

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément
Indication

La norme DIN 980 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7042. Il existe des similitudes (les filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16 mm, 18 mm et 21 mm | Le pas fin a été inclus à la norme ISO 10513 | La norme ISO 7042 s'applique aux résistances 5, 8, 10, 12).