Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Electrode enrobée Inox 29.9 jaune
Electrode universelle affichant d'excellentes propriétés de soudure
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Texture de soudure lisse
- Peu de projections
- Élimination facile des scories
- Électrode enrobée : E29 9 R 1 2 EN 1600
- Numéro de matériau : 1.4337
- AWS : A 5.4 : E 312 — 17
- Revêtement : Rutile
- Pour les aciers difficiles à souder, les soudures d'application sur les outils et rails de travail chauds, les rouleaux et les moules à compression pour plastiques. Contraintes extrêmes équivalentes aux couches intermédiaires sur les soudures dans des applications difficiles. Joints de soudure résistants sur des aciers haute-résistance et entre des matériaux de types différents. Joints de soudure sur de l'acier austénitique au manganèse.
- Convient également aux travaux sur de l'acier inoxydable A4, St37
L'électrode doit être soudée avec du courant continu (pôle+) et, sous conditions, du courant alternatif
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!