Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Elément de base pour tirants, deux pièces
Elément de base pour tirants, deux pièces - 1
Elément de base pour tirants, deux pièces - 2
Elément de base pour tirants, deux pièces - 3
Elément de base pour tirants, deux pièces - 4
Elément de base pour tirants, deux pièces - 5
Elément de base pour tirants, deux pièces - 6
Elément de base pour tirants, deux pièces - 7
Elément de base pour tirants, deux pièces - 8
Elément de base pour tirants, deux pièces - 9
Elément de base pour tirants, deux pièces - 10
Elément de base pour tirants, deux pièces - 11

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Elément de base pour tirants, deux pièces

Idéal pour raccorder des structures en bois à des sous-structures en béton, en acier et en bois

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Idéal pour une large gamme de situations d'installation grâce à une variété de possibilités de combinaison avec la plaque arrière correspondante

  • Couvre les différentes exigences pour la dépose de charge ou l'espacement des trous de boulon en raison de géométries différentes

  • Pré-production en usine possible, comme le montage de la plaque arrière ou le revêtement complet et l'achèvement des murs internes

  • Convient également aux panneaux muraux avec un niveau d'installation préfabriqué et un espacement des trous de boulon plus grand associé

  • Propriétés de traction élevées
Indication

Aucun endommagement des éléments muraux pendant le transport et réduction des risques de blessures causées par des pièces non saillantes