Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur
Embout AW<SUP>®</SUP> C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur - 1
Embout AW<SUP>®</SUP> C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Durabilité améliorée sur le long terme


  • Les forces d'éjection (rejet) sont pratiquement nulles grâce à la forme AW brevetée de l'embout

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de protection et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion des têtes de vis


Vissage rapide, sûr et moins difficile


  • La forme de l'embout AW optimise la transmission de la puissance lors du vissage

  • Le centrage précis de l'embout et la zone de contact maximisée de l'embout dans le tournevis facilitent le vissage, même lors de nombreuses opérations de vissage


Un seul embout pour outils manuels et machines-outils


  • L'empreinte hexagonale de 1/4 pouce s'adapte à la plupart des supports standard sur les tournevis avec mandrins à embout, tournevis électriques et visseuses sur batterie

  • Les rainures de l'empreinte permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil


Embout de vissage robuste


  • La conception AW brevetée et le matériau de l'embout garantissent une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de l'embout réduit les coûts de remplacement et de stockage