Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Embout de test de sécurité

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embout de test de sécurité

Fin

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Embouts fins rigides en acier inoxydable

  • Avec capuchon de protection d'embout, également pour tirer du courant sur chaque jambe IC (espacement de 2,54 mm)

  • Tension nominale : 1 000 V CAT III

  • Peut être fixé à tous les connecteurs de 4 mm à ressort

  • Contenu de la livraison : un embout de test rouge et un embout de test noir