Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Embouts six pans creux C 8.0 (5/16 pouce) Avec empreinte POWERDRIV® brevetée
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Vissage rapide, sûr et facilité
- Le centrage précis de l'embout et la surface de contact maximale de celui-ci dans l'empreinte de la vis facilitent le vissage, même lors de nombreuses opérations de vissage.
Un seul embout pour outils manuels et électriques
- L'empreinte hexagonale de 5/16 pouce s'adapte à la plupart des supports standard sur les tournevis avec mandrins à embout, tournevis électriques et visseuses sur batterie
- Les rainures de l'empreinte permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil
Embout de tournevis robuste
- La conception POWERDRIV brevetée et le matériau de l'embout garantissent une longévité bien supérieure à la moyenne
- La durabilité de l'embout réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!