Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Embouts six pans creux E 6.3 (1/4 pouce) Avec empreinte POWERDRIV® brevetée
Embouts six pans creux E 6.3 (1/4 pouce) Avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> brevetée - 1
Embouts six pans creux E 6.3 (1/4 pouce) Avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> brevetée - 2
Embouts six pans creux E 6.3 (1/4 pouce) Avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> brevetée - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embouts six pans creux E 6.3 (1/4 pouce) Avec empreinte POWERDRIV® brevetée

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Vissage rapide, sûr et facilité


  • Le centrage précis de l'embout et la surface de contact maximale de celui-ci dans l'empreinte de la vis facilitent le vissage, même lors de nombreuses opérations de vissage.


Un seul embout pour outils manuels et électriques


  • L'empreinte hexagonale de 1/4 pouce s'adapte à la plupart des supports standard sur les tournevis avec mandrins à embout, tournevis électriques et visseuses sur batterie

  • Les rainures de l'empreinte permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil


Embout de tournevis robuste


  • La conception POWERDRIV brevetée et le matériau de l'embout garantissent une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La durabilité de l'embout réduit les coûts de remplacement et de stockage