Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Embout six pans mâle C 6.3 (1/4 pouce) Avec empreinte POWERDRIV® brevetée
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Vissage rapide, sûr et facilité
- La force est répartie sur l'ensemble des surfaces incurvées, de chaque côté de l'hexagone, ce qui vient réduire la charge sur la vis et l'embout
Un seul embout pour outils manuels et électriques
- La queue hexagonale de 1/4 pouce s'adapte à la plupart des supports standard sur les tournevis avec mandrins à embout, tournevis électriques et visseuses sur batterie
- Les rainures de l'empreinte permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil
Embout de vissage robuste
- La conception POWERDRIV brevetée et le matériau de l'embout garantissent une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de l'embout réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!