Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour une application uniforme de la colle durant l'encollage des bords et des surfaces.
- Permet de réaliser un gain de temps d'environ 30 % par rapport à une application au pinceau
- Application de colle complètement uniforme et réglable
- Application de la colle sans effort sur surfaces lisses et arrondies
- Avec le rouleau en plastique ( non fourni dans le contenu de la livraison), il n'est pas nécessaire d'essuyer la colle sur les bords
- Permet d'utiliser les colles à prise rapide sur de plus grandes surfaces
Peut être équipée de deux rouleaux d'application différents pour l'encollage des surfaces et l'encollage des bords
La largeur des rouleaux est de 125 mm, la largeur du rouleau en plastique interne est de 90 mm
Le réservoir d'alimentation doit être nettoyé à l'eau pendant les interruptions de travail prolongées.
Peut être utilisé avec toutes les colles PVAc, les vernis colles et les colles à chaud.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!