Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Caméra d’inspection vidéo Basic +
Caméra d’inspection vidéo Basic + - 1
Caméra d’inspection vidéo Basic + - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Caméra d’inspection vidéo Basic +

Inspection visuelle rapide et simple des dommages dans les endroits inaccessibles sans travaux de dépose coûteux et fastidieux (par ex. plaques de seuil, moteur, transmission, essieux, cavités, goulottes de câbles et nombreuses autres applications) Avec sonde semi-rigide 5,5 mm x 1 m.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • 4 mini LED lumineuses modulables

  • Système portatif indépendant du secteur

  • Option de connexion directe via jack AV et câble de connexion

  • Sondes avec verre saphir résistant aux rayures pour une qualité d'image supérieure et pour protéger la caméra et la lentille

  • Divers accessoires miroir pour un angle de vue optimal

  • Fonction zoom numérique et imagerie miroir


Données techniques :


  • Ecran couleur 2,4" TFT LCD QVGA (résolution : 320 x 240 pixels)

  • Poids : 1704 grammes/jeu

  • Format de sortie vidéo : NTSC et PAL

  • Angle horizontal 46°

  • Angle vertical 34°

  • Angle diagonal 56°

  • Profondeur de champ (DOF) : entre 1 et 6 cm de distance

  • Sondes : étanches à l'eau, selon le type de protection IP 67