Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Enduit de ragréage du sol CERAfix® 201
Enduit de ragréage du sol CERAfix<SUP>®</SUP> 201 - 1
Enduit de ragréage du sol CERAfix<SUP>®</SUP> 201 - 2
Enduit de ragréage du sol CERAfix<SUP>®</SUP> 201 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Enduit de ragréage du sol CERAfix® 201

Ciment de ragréage autolissant pour des épaisseurs de couche comprises entre 2 et 30 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Autolissant


  • Facile à appliquer

  • Peut être pompé

  • Renforcé en fibres pour une utilisation intérieure et extérieure


Prise rapide


  • Réduit les temps d'immobilisation

  • Accumulation rapide de couches


Haute résistance


  • Capacité de charge mécanique élevée

  • Surface présentant peu de pores


Haute teneur en plastique


Excellente adhérence sur toutes les surfaces courantes



Faible contrainte et faible rétraction


  • Etanche

  • Faible contrainte


Qualité testée conformément aux normes Euro


  • Conforme à la norme EN 13813

  • Formule contrôlée


Etanche


  • S'utilise aussi en zone humide avec du produit d'étanchéité Würth*

  • Aucune réaction en cas de contact ultérieur avec l'eau


Très faibles émissions


  • Adapté aux systèmes de chauffage au sol et aux nattes chauffantes électriques

  • Aucune réaction en cas de contact ultérieur avec l'eau


Adapté aux systèmes de chauffage au sol et aux nattes chauffantes électriques



*Application également possible sous un joint avec du CERAfix 301, y compris dans les pièces exposées à l'humidité (FBK 0, A02, B0, B conformément à la brochure d'informations techniques de la Fédération centrale allemande des métiers du bâtiment (ZDB) intitulée "Informations relatives à la réalisation de joints avec carreaux et dalles et revêtements pour usage intérieur et extérieur").

Homologation

Comportement au feu A2fl -s1



Testé conforme à la norme EN 13813


  • Comportement au feu : A2fl -s1

  • Libération des substances corrosives : CT

  • Résistance à la compression : C30

  • Résistance à la flexion : F7


EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Indication

Ne pas mélanger plus de CERAfix 201 que la quantité pouvant être utilisée dans le délai imparti. Ne convient pas comme surface supérieure sans revêtement ou surface supérieure supplémentaire. Se reporter au tableau des primaires avant utilisation. A partir d'une épaisseur de couche de 20 mm, le primaire époxy CERAfix 103 doit être appliqué ; ensuite, épandre du sable siliceux avec un calibre de grain compris entre 0,2 et 1,0 mm.



Les températures élevées et les taux d'humidité relative bas accélèrent la formation du film ; les températures basses et les taux d'humidité relative élevés prolongent le temps de formation du film.

Domaine d'application
Tableau des primaires
SubstratPour des épaisseurs de couche jusqu'à 20 mmPour des épaisseurs de couche jusqu'à 30 mm
Béton, chape de ciment, chape de ciment rapide ou dans un rapport de mélange 1: 3 avec de l'eauCERAfix 103 ou CERAfix 203 ***
Substrats lisses ou au coffrage lisses, liés au ciment sans couches d'aggloméréCERAfix ®103 ou CERAfix 203 ***CERAfix 103 ou CERAfix 203 ***
Couches de céramique solide.Texturer, puis avec CERAfix 103 ou CERAfix 203 ***
Pour des épaisseurs de couche jusqu'à 15 mm maximum
Couches de sulfate de calciumPoncer, puis avec CERAfix 103 ou CERAfix 203 ***
Pour des épaisseurs de couche jusqu'à 15 mm max.
***Toujours épandre le sable siliceux avec un calibre de grain de 0,5–1,0 mm sur le CERAfix 103 ou CERAfix 203 ! Une fois la réaction survenue (environ 16 heures ), balayer et aspirer l'excès de sable siliceux. Ensuite, niveler avec le CERAfix 201