Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

EKA 10-S enrouleur de câble automatique sécurisé
EKA 10-S enrouleur de câble automatique sécurisé - 1
EKA 10-S enrouleur de câble automatique sécurisé - 2
EKA 10-S enrouleur de câble automatique sécurisé - 3
EKA 10-S enrouleur de câble automatique sécurisé - 4
EKA 10-S enrouleur de câble automatique sécurisé - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

EKA 10-S enrouleur de câble automatique sécurisé

Pratique, cet enrouleur de câble automatique avec son câble en caoutchouc H07RN-F de haute qualité pour un environnement de travail sûr et organisé

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Utilisation pratique et sécurisée


Le câble s’enroule de gauche à droite, ce qui empêche la formation de nœuds. Le frein empêche tout déroulement brusque du câble en cas de relâchement accidentel



Protection contre les salissures


Le câble et le mécanisme d'enroulement sont protégés de la poussière et des salissures par un boîtier fermé en matière plastique robuste.



Disjoncteur thermique prévenant toute surcharge


La protection contre la surchauffe s'active si le câble n'est pas suffisamment déroulé et qu’un courant élevé génère de la chaleur.



Convient pour une installation murale ou au plafond


Le support garantit une fixation stable sur les surfaces planes.



Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm et les projections d'eau


Le boîtier est étanche aux projections d’eau sous tous angles.



Contenu de la livraison


Support de montage complet


Câble de raccordement de 1,60 m