Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Enrouleur de câble automatique sécurisé EKA 13-S
Enrouleur de câble automatique sécurisé et pratique avec câble en caoutchouc H07RN-F de haute qualité pour garantir l'ordre et la sécurité sur le lieu de travail
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Travail confortable et sûr
Le câble est guidé de gauche à droite lors de l'enroulement afin d'éviter les nœuds. Le frein minimise le risque de mouvement incontrôlé du câble s'il est relâché par inadvertance
Protection contre la saleté
Le câble et le mécanisme d'enroulement sont protégés de la poussière et autre saleté par un boîtier en matière plastique fermé et robuste.
Disjoncteur thermique empêchant toute surcharge.
La protection contre la surchauffe se déclenche si le câble n'est pas suffisamment déroulé et que de la chaleur est générée par un courant élevé.
Installation possible sur murs et plafonds
Le support assure une bonne fixation sur les surfaces droites.
Protection contre les corps étrangers solides de plus de 1 mm et les projections d'eau
L'eau pulvérisée contre le boîtier depuis n'importe quelle direction n'a pas d'effet nocif.
Contenu de la livraison
Support de montage, complet
Avec ligne de raccordement de 1,60 m
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!