Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de lumières LED encastrées EBL-24-9 Pour pose encastrée
Pour cuisine, salle de bains, salon et chambre à coucher
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- L'ensemble comprend 3 ou 5 lumières encastrées et un transformateur
- Diamètre d'installation 55-58 mm avec une faible profondeur de montage de seulement 11 mm
- Disponible en couleur claire blanc chaud (3000 K)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!