Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Traitement de surface céramique Evershine
Traitement de surface céramique Evershine - 1
Traitement de surface céramique Evershine - 2
Traitement de surface céramique Evershine - 3
Traitement de surface céramique Evershine - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Traitement de surface céramique Evershine

Traitement de surface céramique durable pour surfaces peintes

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Réduit les rayures sur la peinture du véhicule. En raison de la surface extrêmement dure, la peinture est protégée pendant le nettoyage et l'utilisation quotidienne


  • Basé sur la nanotechnologie haut de gamme du titane

  • Les surfaces traitées avec le produit Evershine Ultima ont une finition ultra brillante et une intensité de couleur brillante

  • Nous recommandons l'application sur les voitures neuves directement en sortie d'usine

  • Prolonge l'agrément du véhicule

  • Réduit l'usure des véhicules neufs

  • Evershine Ultima peut être appliqué sur des surfaces comme la peinture, l'aluminium et le plastique

  • Atteint une dureté de 9H, comme un diamant. A titre de comparaison : la dureté du vernis d'un véhicule neuf est de 3-4H


Protège la peinture contre les rayons UV et minimise le risque que les insectes et les déjections d'oiseaux n'adhèrent à la surface.



Entretien économique de la peinture



Quatre heures d'immobilisation après l'application (18 °C et jusqu'à 24 °C)


  • Il n'est pas nécessaire de recouvrir le véhicule de ruban adhésif avant l'application du traitement de surface céramique Evershine Ultima

  • L'effet hydrophobe simplifie le lavage et le nettoyage quotidiens


Kit comprenant :


  • 5 chiffons en microfibre réf 0899900071

  • 5 patins de polissage réf 0585299001

  • 5 flacons de produit Evershine Ultima de 30 ml

  • 5 aimants

  • 5 carnets de garantie

  • 5 cintres de rétroviseur intérieur de véhicule


Garantie


  • Une application offre une garantie de trois ans si une inspection et un traitement annuels sont effectués.

  • Deux applications offrent une garantie de six ans si une inspection et un traitement annuels sont effectués. Si le véhicule reçoit deux applications, attendre une heure après la première application avant de commencer la deuxième application.


Inspection


  • Pour un entretien optimal, vérifier le revêtement Evershine du véhicule lors de son inspection annuelle.

  • Nettoyer soigneusement le véhicule. Puis éliminer les taches de goudron, la poussière et les résidus d'huile, de graisse et de cire à l'aide de tampons en argile.

  • Utiliser une lampe ou un accessoire adapté pour vérifier l'état de la peinture conformément aux spécifications du fabricant de véhicule.

  • Traiter la surface intacte avec une protection de surface à base de polymères conformément aux instructions.

  • Consigner l'inspection dans le carnet de garantie du client. Si le carnet de garantie a été perdu, un nouveau carnet peut être commandé. Il est recommandé de conserver la documentation sur le produit Evershine pour chaque véhicule dans l'atelier.

  • En cas de détérioration de la peinture, la cause doit être déterminée. La garantie couvre les influences environnementales qui endommagent la peinture, mais elle ne couvre pas les dommages mécaniques comme les éclats dus aux pierres ou les dommages accidentels.

  • En cas de dommages mécaniques, retirer le revêtement Evershine de la zone affectée à l'aide d'un polish de rectification rapide P05 et polir à l'aide d'un polish anti-hologramme P30 plus. Eliminer les résidus de polish avec un chiffon en microfibre. Appliquer ensuite le produit Evershine pour étanchéifier à nouveau la surface.

  • Sur la carte de garantie, le cachet/la signature de la société qui a effectué le traitement prouve que celui-ci a été effectué correctement.


Remarque : la garantie est fournie sous réserve du respect des conditions préalables suivantes


  • L'utilisateur a reçu une formation/certification

  • Un post-traitement annuel correct du véhicule peut être justifié


La garantie est annulée pour les raisons suivantes


  • En cas d'application incorrecte par l'utilisateur

  • Si l'utilisateur n'a pas reçu de certification

  • Le post-traitement annuel n'est pas justifié

  • Le nettoyage et le dégraissage sont insuffisants avant application
Indication

Pour qu’une carte de garantie soit émise, nous recommandons que le produit Evershine soit utilisé uniquement par du personnel spécialement formé.