Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Eponge de nettoyage abrasive 134 x 60 x 30 mm
Pour un nettoyage en profondeur des saletés tenaces sur les panneaux de verre et les bords sérigraphiés en céramique
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Pour presque toutes les surfaces
- Elimination des résidus sur le verre et les impressions sérigraphiés en céramique
- Elimine même la contamination tenace
Aucune utilisation de nettoyants à base de solvant n'est nécessaire
Convient aux applications de primaire
Les surfaces brillantes (telles que la laque) peuvent être ternies pendant le nettoyage. Procéder à un essai au préalable.
Nettoyer la surface avant d'appliquer l'apprêt et la colle pour pare-brise
Retirer les étiquettes et les autocollants du pare-brise
Convient comme brosse à primaire pour l'application du Varioprimer
Retrait des résidus sur différentes surfaces (par exemple, retrait de traces de marqueur ou de feutre)
Appliquer le nettoyant pour verre au substrat et nettoyer la surface avec l'éponge de nettoyage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!