Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Cornière de type B1 pour structures en bois, conception solide de 3 mm
Cornière de type B1 pour structures en bois, conception solide de 3 mm - 1
Cornière de type B1 pour structures en bois, conception solide de 3 mm - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cornière de type B1 pour structures en bois, conception solide de 3 mm

Pour les raccords de qualité supérieure dans les structures porteuses bois/bois ou bois/béton.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Faible déport entre la construction en bois et l'ancrage dans le béton

  • Construction fine pour application basse

  • Plaques d'acier galvanisé à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 μm]) d'épaisseur 3,0 conformément à la norme EN 10327:2004

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013

  • Pour des exigences plus élevées, l'utilisation de raccords d'angle renforcés ou de tirants est recommandée
Homologation

Agrément technique européen ATE-09/0216

Indication
  • Le diamètre des boulons/vis/chevilles ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.

  • Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.

  • Tableaux des charges et instructions d'installation détaillées disponibles sur la page service www.wuerth.de/holzverbinder