Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Carré de bâtiment

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Carré de bâtiment

Carré léger et pratique pour les travaux de construction

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Stabilité unique et longue durée de vie


Se compose de deux niveaux à bulle en métal léger



Peut être fixé sans jeu dans n'importe quelle position


Transcription angulaire très précise



Usage universel


Avec niveau horizontale et verticale



En option avec verrouillage à 15° ou réglage infiniment variable



Plage de réglage 0 W



Plage de lecture 0-180°