Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
Pour éclairer l'habitacle du véhicule
Fusible 200 A inclus
Avec deux prises de courant et un double port USB
Pour une alimentation mobile et indépendante du réseau vers appareils 230 V AC assortis à partir d'une batterie de voiture 12 volts.
Avec cinq modes d'éclairage
Pour les branchements de 12 à 24 V