Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Escabeau en aluminium avec marches Rivetées

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Escabeau en aluminium avec marches Rivetées

Marches avec résistance antidérapante certifiée.

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Marches de 86 mm de profondeur avec surface rainurée et résistance au glissement R12 conformes à la norme DIN 51130 garantissant un niveau élevé de sécurité lors de la montée et un appui confortable et sûr

  • Des rivets spéciaux pour la jonction entre montants et barreaux et des renforts à l'extrémité des montants assurent une excellente robustesse et résistance à la torsion

  • A partir de la dimension 2 x 9 et plus, avec renfort transversal en métal pour une stabilité encore plus grande

  • Très grande stabilité sans déformation, due à la fabrication en aluminium extrudée des marches et du montant

  • Les pieds en plastique peuvent être facilement remplacés par des connexions à fiche/vis si nécessaire