Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Etabli ORSY®BULL série 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etabli ORSY®BULL série 5

Combinaison idéale entre un caisson à tiroirs, un chargeur frontal et un plan de travail pour une utilisation comme un établi

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Ingénieux :


Empiler simplement les caissons et les fixer à l'aide du dispositif d'accouplement intelligent



Solide :


Extrême robustesse grâce aux côtés en plastique de qualité supérieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anticorrosion. Les caissons peuvent contenir jusqu'à 100 kg de matériel, et le couvercle de la caisse supérieure peut supporter une charge de 120 kg maximum.



Pratique :


Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l'utilisateur. Finies les coupures aux mains



Utile :


Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial



Sûr :


Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure (incluse dans le contenu de la livraison avec les caissons à tiroirs et les caissons combinés) pour empêcher toute autre personne d'accéder à son contenu.