Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Pour le remplissage du trou de perçage avec du scellement chimique en ancrages profonds (toujours appliquer le mortier chimique en commençant par le fond du trou pour éviter la formation de bulles d'air)
Convient aux becs mélangeurs :
- Bec mélangeur Fill & Clean
- Bec mélangeur WIT-PE 500
- Bec mélangeur WIT-UH 300
Convient aux scellements chimiques :
- WIT-VM 100 spécial béton
- WIT-EXPRESS
- WIT-UH 300 béton-multi
- WIT-VM 250 polyvalent
- WIT-NORDIC
- WIT-PM 200 basique
- WIT-EA 150 spécial pierre naturelle
Convient pour cartouche de mortier :
- Cartouche coaxiale (1:10) : 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Cartouche à poche souple (1:10) : 300 ml
- Cartouche "peau de banane" (1:10) : 280 ml
- Cartouche côte-à-côte (1:10) : 825 ml
- Cartouche côte-à-côte (1:3) : 385 ml, 585 ml, 1 400 ml
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!