Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Extracteur, deux bras, crochet double
Extracteur, deux bras, crochet double - 1
Extracteur, deux bras, crochet double - 2
Extracteur, deux bras, crochet double - 3
Extracteur, deux bras, crochet double - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Extracteur, deux bras, crochet double

Les extrémités larges ou étroites du crochet réversible se referment automatiquement.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Plus la force d'arrachement est importante, plus les bras d'extraction sont serrés. Un principe qui sécurise d'autant plus le processus d'extraction.

  • Les extrémités du crochet réversible peuvent être adaptées à l'application.

  • Extrémités de crochet larges pour une dépose sécurisée et extrémités étroites pour les applications dans des espaces encombrés.

  • Les extrémités à crochet large sont dotées d'une fente de 8 mm de large, les rondelles ou les pignons peuvent également être déposés avec les vis M8.

  • Traverses et crochets forgés sous pression, carbonitrurés au gaz de broche

  • Les pieds fraisés avec précision vont se loger de façon fiable et en douceur derrière les pièces extraites.