Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Ferrure de suspension pour meuble haut SH 26 visible
Ferrure de suspension pour meuble haut SH 26 visible - 1
Ferrure de suspension pour meuble haut SH 26 visible - 2
Ferrure de suspension pour meuble haut SH 26 visible - 3
Ferrure de suspension pour meuble haut SH 26 visible - 4
Ferrure de suspension pour meuble haut SH 26 visible - 5
Ferrure de suspension pour meuble haut SH 26 visible - 6
Ferrure de suspension pour meuble haut SH 26 visible - 7
Ferrure de suspension pour meuble haut SH 26 visible - 8
Ferrure de suspension pour meuble haut SH 26 visible - 9
Ferrure de suspension pour meuble haut SH 26 visible - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ferrure de suspension pour meuble haut SH 26 visible

Adapté aux rails en acier et aux suspensions à crochet

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Capacité de charge jusqu'à 104 kg par caisson, conformément à la norme DIN EN 15939

  • Montage visible très peu encombrant

  • Réglage rapide et précis avec un tournevis cruciforme taille 2

  • Version tout-acier
Indication

Fixer le meuble haut pour éviter tout décrochage involontaire.



Montage avec vis à bois aggloméré ∅ 4 x 16 mm