Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Raccordement : Raccord à baïonnette
- Étanche grâce au système double chambre breveté
- Avec raccord d'ampoule 24 V / 4 W (T8/4)
- Support d'angle avec espacement de 30 mm entre les trous de montage
Peut être utilisé avec les systèmes électriques de véhicules 12 V et 24 V
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!