Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Fil de soudage au gaz de protection Acier inoxydable

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fil de soudage au gaz de protection Acier inoxydable

Pour le soudage MIG de l'acier inoxydable conformément à la norme DIN 8556

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • DIN 8556 SG X2 CrNiMo 1912

  • Numéro de matériau : 1.4430

  • Pour les gaz inertes suivants : 98 % argon, 2 % CO2
Indication

Avec corrosion humide :


  • Température de fonctionnement maximum +400 °C

  • Résistance thermique et à l'écaillage jusqu'à +800 °C
Propriétés du métal de soudure pur (valeurs guides)
SG2 SG3 Acier inoxydable A2 n° 1.4430Aluminium
SG AlMg5
Gaz de protection (DIN 32526)CO₂Mélange de gazCO₂Mélange de gazArgonArgon
résistance à la traction (N/mm²)> 420> 450> 460> 495> 350> 120
résistance à la traction (N/mm²)> 520> 570> 560> 590> 600> 220
Allongement A 5 %> 25> 252828> 3016