Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fil de soudage MG en aluminium conforme à la norme DIN 1732
Pour le soudage MIG de l'acier
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Compatibilité universelle avec tous les alliages d'aluminium et moulés composés principalement de manganèse.
- AlMg5/AlMg3*
- AlMgMn/AlZn4,5
- Mg1, AlMgSi1/G-AlMg3
- A-AlMg3Si
- G-AlMg5/G-AlMg5Si
- G-AlMg10
- G-AlMg3Cu/AlMgSi1
*Ne peut pas être utilisé avec de l'aluminium pur. Impossible d'anodiser les cordons de soudure S-AIMg5. Ne peut pas être utilisé si, par exemple, un fil d'un alliage différent est indiqué dans les normes de fabrication. AIMg3 pour fils de soudage anodisés.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!