Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Film de protection tissu en LDPE laminé
Pour une couverture de grandes surfaces pendant les travaux de rénovation ou de peinture.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Avantage de la qualité LDPE
- Les films en LDPE (polyéthylène basse densité) sont plus souples et plus lisses que les films en HDPE
- Grâce à leur flexibilité/élasticité accrues, les films en LDPE sont plus résistants aux déchirures
- Dans un rouleau en carton (largeur 1,0 m)
Le film n'est pas résistant aux UV, ce qui signifie qu'il doit être protégé des rayons UV. En cas d'exposition aux rayons UV, le produit perd ses propriétés mécaniques au bout de 1 à 2 mois seulement.
Pour couvrir les grandes surfaces de plancher, les composants et les installations qui doivent être protégés de l'humidité, de la poussière, de la peinture, etc., lors des travaux de rénovation et de peinture. Pour utilisation en intérieur et en extérieur.
La première étape consiste à retirer l'emballage du rouleau. Ensuite, dérouler le film manuellement pour obtenir la longueur requise. Une fois la longueur requise obtenue, couper le film avec un couteau ou des ciseaux. La bâche peut alors être étendue. Généralement, les films de protection sont conçus pour un usage unique. Selon le degré de salissure, ils peuvent être utilisés plusieurs fois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!