Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Film de protection autocollant SK 80
Pour protéger et couvrir les surfaces délicates.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Application propre, rapide et facile
- Autocollant
- L'application du film ne raie pas et n'endommage pas les surfaces
- Retrait aisé du film sans résidu de colle
- Recyclable (mise au rebut écologique)
Protection fiable
Résiste bien aux produits chimiques, aux dommages mécaniques et à l'humidité.
- Les films ne sont pas destinés à la protection à long terme des surfaces au-delà de la période de protection spécifiée. Ils sont destinés à une utilisation en intérieur et en extérieur et doivent être retirés une fois la durée d'application spécifiée écoulée. Les films ne conviennent pas à une utilisation dans le cadre des opérations de formage à grande échelle. Nous déclinons toute responsabilité pour toute utilisation incorrecte et tout dommage en résultant. Nous recommandons que des tests préliminaires soient effectués dans tous les cas.
- Ne jamais retirer le film par à-coups (angle de retrait inférieur à 90°). Ne convient pas pour une utilisation avec le cuivre et le laiton. Ne convient pas à la technologie de découpage au laser. Résistance aux UV. Période de stockage max. : 12 mois.
- Temps d'application maximum sur l'objet : 6 semaines.
Protège les surfaces délicates contre la contamination et les dommages pendant le traitement, le stockage, le transport et l'assemblage. Convient à la protection des surfaces métalliques lisses à légèrement texturées, des profilés en PVC, des surfaces peintes (durcies) et de l'aluminium (haute brillance, brossé, meulé, anodisé). Le SK 80 est notamment résistant aux dommages mécaniques et à l'humidité.
Les surfaces doivent être exemptes d'huile, de poussière, de graisse et de solvants. Température d'application : >5 °C. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!