Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cache pliant anti-UV HDPE
Film de protection préplié chargé en électricité statique avec un ruban de masquage textile recouvert de PE résistant aux UV, pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Fournit une protection temporaire sur de nombreuses surfaces pendant les travaux de peinture et de plâtrage.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Résistance aux UV
Peut être retiré sans laisser de résidus dans un délai de trois semaines
Film HDPE à bord adhésif
- Pré-plié
- Légèrement gaufré
- Chargé en électricité statique
Hautement adhésif sur peinture
La peinture ne coule pas grâce au film gaufré.
Aucun élément de fixation supplémentaire n'est nécessaire
Le film adhère à la surface sous l'effet de l'électricité statique.
Collage également possible sur les surfaces légèrement sales ou légèrement texturées
- Bord adhésif non adapté à une utilisation sur du verre revêtu (p. ex. verre teinté/verre à teinte variable).
- Les surfaces en plastique avec des plastifiants, vernis nitrocellulosiques et métaux précieux peuvent provoquer l'apparition de résidus. Dans ces cas, effectuer un test d'application de 48 heures. Ne convient pas aux surfaces poreuses ou absorbantes comme la pierre naturelle, le marbre, le granit, le béton et le bois (non peint) poreux. Une décoloration peut se produire sur ces surfaces.
Le système 2-en-1 compact et gain de temps peut être utilisé pour offrir une protection temporaire à de nombreuses surfaces pendant la peinture et le plâtrage.
Le substrat doit être sec et exempt de graisse et de poussière.
Dérouler, fixer le ruban adhésif, couper, déplier le film
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!