Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Membrane de sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP® Thermo ERS
Le film de protection de toiture efficace pouvant être soudé
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Technologie
Matériau stratifié de 3 couches de toile PET enduite de polyuréthane thermoplastique des deux côtés. Peut être soudé à l'aide d'un pistolet à air chaud et d'un agent de soudage à solvant.
Fiabilité
Protection fiable des structures à partir de 5° d'inclinaison de toit. Résistant au bitume, aux huiles et aux produits de préservation du bois (tensioactifs).
Gains de temps et d'argent
Plus rapide à installer grâce au film de protection de toit de 3 mètres de largeur et au procédé de soudage à froid. Aucun gaspillage car les deux côtés sont soudables.
Convient au prémontage
Idéal pour le prémontage en usine à l'aide d'un agent de soudage à solvant (ne convient pas aux machines de soudage automatique à cause des propriétés de surface).
Répond aux exigences des normes ÖNORM B4119 et B3661 concernant les sous-couches de toiture imperméables !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!