Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Unité de maintenance à air comprimé filtre régulateur taille 1
Unité de filtre/régulateur pour alimenter les appareils pneumatiques en air purifié et régulé. Permet d'augmenter les performances et la longévité des outils
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Haut degré de purification de l'air comprimé grâce à l'élément filtrant de 5 µm
- Le régulateur avec manomètre permet un réglage précis de la pression de service
- La régulateur de pression verrouillable assure une pression de service constante
- Grâce au système modulaire, l'unité de maintenance peut être assemblée individuellement
- La conception monobloc compacte garantit un faible encombrement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!