Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixation à point fixe TIPP® avec colliers de fixation et tube d'entretoise zingués galvanisés
Pour la création de fixations à point fixe simples jusqu'à DN 150 dans l’entretien des immeubles
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Les trous de montage sur le côté permettent une mise en œuvre flexible et simple sur les supports Varifix et les profilés en C
- Isolation acoustique des bruits propagés par la structure conformément à la norme DIN 4109 grâce à une bande de caoutchouc EPDM
Pour la fixation au mur et au plafond.
Attache sur rails de montage en C ou sur supports grâce à un écrou coulissant mixte, une rondelle en U et une vis à tête hexagonale M10. Fixation directe au mur ou au plafond avec, par exemple, vis d'ancrage W-SA ou goujon d'ancrage W-FAZ/S M10. Elévation des fixations à point fixe atteinte à l'aide des tiges filetées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!