Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Pack de flexibles ML 25 AK MIG/MAG

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pack de flexibles ML 25 AK MIG/MAG

Refroidissement par air avec flexible BIKOX et connecteur central KZ-2

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Idéal pour la construction d'appareils, la construction de véhicules, le génie mécanique et la conception d'acier

  • Manipulation optimale grâce au système de poignée ergonomique

  • Le flexible BIKOX d'origine est à la fois extrêmement flexible, compact, résistant et offre une longue longévité

  • Les flexibles ont un système de connexion central également appelé "Euro connection"

  • Charges : 230 A CO2, gaz mélangé M 21 200 A conforme à la norme EN 439, durée d'allumage de 60 %

  • Convient pour diamètre de fil min./max : 0,8-1,2 mm