Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Flexibles à air comprimé en PU
Flexible pneumatique en PU très résistant et durable en conception droite
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Confort de travail accru et gamme d'applications plus large
Les flexibles à air comprimé en polyuréthane (PU) sont considérablement plus légers, plus flexibles et plus résistants à l'écrasement que les tuyaux en PVC.
Aucune chute de pression même en cas d'utilisation sévère.
Les surfaces intérieures lisses des tuyaux éliminent toute résistance de l'air et permettent un débit d'air élevé.
Résistance aux UV élevée et excellente résistance à l'huile, aux solvants et aux solutions non aqueuses
Inserts en tissu robuste et revêtement haute qualité en polyuréthane à base d'ester
- Non adapté aux travaux de peinture.
- Non adapté aux environnements particulièrement humides et à une utilisation avec de l'eau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!