Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Flexible pneumatique en PVC
Le flexible en PVC renforcé par tresse et hautement flexible est adapté aux applications à air comprimé les plus strictes
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Un confort élevé et une large gamme de possibilités d'application
Légères
Risques de blessures réduits
Les kits sont enfoncés avec des manchons. Par conséquent, il n'y a pas de parties saillantes comme avec les colliers de serrage classiques.
Idéal pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Très résistant aux rayons UV, à l'huile et à l'essence
Longue durée de vie
La surface résiste aux chocs et il est possible de marcher dessus sans risque
Alimentation en air comprimé des outils, commande pneumatique des machines, idéal pour une utilisation en atelier et sur le chantier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!