Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Flexible tressé SP4 plus

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Flexible tressé SP4 plus

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Flexible hydraulique pour les applications à très haute pression d'unité hydraulique, dépasse les exigences de la norme EN 856 - 4SP


  • Support de pression :

Trois tresses de fil en acier à haute résistance



  • Doublure intérieure :

Caoutchouc synthétique noir, résistant à l'huile



  • Rayon de courbure jusqu'à 30 % plus petit que 4SP


  • Couvercle extérieur :

Caoutchouc synthétique noir, résistant à l'usure



  • Gamme de température et résistance :

-40 °C à +100 °C, +120 °C temporairement, dans un milieu aqueux ou à base aqueuse jusqu'à max. +70 °C ; huile hydraulique à base d'huile minérale, émulsions à base d'eau et d'huile et solutions au glycol aqueux



  • Les spécifications de pression sur les flexibles peuvent varier selon le fabricant