Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Fraise à chanfreiner affleurante pour le bois Avec roulement à billes
Fraise à chanfreiner affleurante pour le bois Avec roulement à billes - 1
Fraise à chanfreiner affleurante pour le bois Avec roulement à billes - 2
Fraise à chanfreiner affleurante pour le bois Avec roulement à billes - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise à chanfreiner affleurante pour le bois Avec roulement à billes

Pour la finition des bords pour le fraisage affleurant et le chanfreinage dans le bois tendre, le bois dur et les tôles

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Stabilité et concentricité élevées, contours précis et grande longévité


En acier haut de gamme et en carbure de tungstène résistant à l'usure



Travail sûr et impeccable


Grâce au brasage haute résistance des arêtes de coupe en carbure de tungstène



Rangement sécurisé des fraises


Grâce à l'emballage réutilisable fourni



Roulement à billes


Diamètre 18,0 mm