Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de fraises coniques 6 pièces. Bague verte, HSCO 90°, DIN 335 C
De 6,3 à 20,5 mm de diamètre. Particulièrement adapté au traitement de l'acier inoxydable, des aciers alliés et aciers résistants à la rouille et aux acides. Disponible dans la cassette système ORSY®.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Fraisage et ébavurage sans bavure et sans broutage
Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision
Géométrie à rainure hélicoïdale optimisée
Excellente formation et évacuation des copeaux
Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!