Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraise conique HSCO 90° avec trou transversal
Pour l'ébavurage sans broutage et le fraisage des trous
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Le relief conique régulier de l'enveloppe assure une coupe et un meulage légers.
- Le flux de copeaux à travers le trou empêche les copeaux de se coincer dans la pièce
- Queue cylindrique
- Emballage produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
Non recommandé pour le fraisage complet ! Durée de vie et capacité de coupe accrues en utilisant de l'huile de coupe et de perçage.
Aciers conventionnels, acier inoxydable, métaux non ferreux, plastiques et fonte
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!