Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraise en carbure de tungstène avec dents en aluminium
L'outil spécialisé pour le traitement des métaux non ferreux tendres, tels que l'aluminium et les alliages d'aluminium <= 10 % silicone, cuivre, laiton et zinc. Convient également au plastique et au bois.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Taux élevé d'évacuation des copeaux avec hautes performances d'écaillage et faible adhérence des matériaux
- Géométrie de coupe optimisée pour l'application avec coupe de facette
- Comportement de fraisage lisse avec un taux de coupe élevé
- Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète
Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Une décoloration peut survenir sur l'arbre en raison de la puissance de coupe extrêmement élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité. Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation. Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.
Pour le fraisage des contours, l'ébavurage de l'intérieur des trous, le meulage de préparation des dépôts de soudage, le fraisage (ébavurage, traitement des cordons de soudure et des contours), ainsi que les composants petits et délicats des secteurs de la construction mécanique et de la fabrication de moules et de modèles.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!