Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gabarit de perçage, goujon pour les goujons à filetage bois dia. 5 mm
Avec butée de fixation (37 mm) pour un positionnement rapide sur la pièce et arrêt des matériaux d'épaisseur 16 mm et 19 mm
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Grande longévité
- Douilles de perçage trempées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!