Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Compatible avec tous les pieds de meubles réglables de type U, hauteurs 48,5-136,5 mm
- Matériau : Aluminium
- Douilles de perçage en acier trempé
- Extrêmement résistant, usure réduite
- Le trou de perçage horizontal peut être ajusté à l'aide de la clé Allen AF 6
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!