Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gabarit de perçage pour charnière SBL-3
Forets compacts et faciles à manipuler pour charnières pour meubles avec alésage de 52/5,5 mm
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Nous recommandons une perceuse-visseuse sur batterie pour l'application.
Convient pour le perçage de trous de charnières (notamment les charnières à pose rapide Nexis/Tiomos Impresso) et le perçage de socles.
1. Placer le gabarit de perçage de la plaque de base dans l'unité (A), percer des trous de 5 mm de diamètre.
2. Ajuster le dégagement de coupe (CC) au gabarit de perçage pour charnière (2) à l'aide du raccord excentrique (3).
3. Placer le gabarit de perçage pour charnière (2) sur les portes (B). Déterminer les lèvres inférieure et supérieure de la porte (DL) au-dessus du bord intérieur de l'unité sur l'échelle avant et fixer le gabarit de perçage en place à l'aide du dispositif de serrage.
4. Serrer le support hexagonal à la perceuse à main et le placer dans les trous nécessaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!