Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Galerie de toit ORSY-mobil
Installation rapide et facile sans perçage supplémentaire
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Approuvé par TÜV-GS
- essai de résistance aux chocs de 20 g.
- 25 % plus léger qu'une galerie de toit en acier
- Comprend un kit de montage et des tôles de séparation
- Réduction du bruit du vent et de la résistance à l'air grâce à la conception aérodynamique
- résistant à l'abrasion et durable
- Installation simple et rapide
- Aucun trou de perçage n'est nécessaire : la galerie de toit correspond aux points de fixation du constructeur du véhicule
- Pieds d'appui en matériau composite
- Stabilité particulièrement élevée grâce à l'aluminium anodisé associé à un plastique de haute qualité
Respecter les instructions de toit maximum = charge de support de charge + accessoires + charge
- Convient à la majorité des véhicules utilitaires d'aujourd'hui.
- Convient uniquement aux véhicules équipés d'une caméra de recul.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!